Elko - 4 Hulls ramme Plus Dobbel stikk Alu - 5207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160520708
Elnummer
1427520
Leverandørens varenummer
5207
Typebeskrivelse
4H-ramme Plus dblstikk ALU
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Dobbel ELKO Plus ramme for ELKO Plus doble stikkontakter uten ramme.
Ved ønske om så lave stikkontakter som mulig må det benyttes 1,5 veggboks i veggen, med ELKO OPTION stikkontakt.
Dersom det ikke er mulig å installere 1,5 veggboks, kan det benyttes en ELKO Plus rehab stikkontakt enten med eller uten jord.
Veggboksene må monteres helt inntil hverandre. Kort skjøtestykke 71mm el.nr: 12 237 75 bør benyttes.
Bruk 2 stk Sidedel (el.nr 14 275 22) for å benytte produkter med vanlig senterplate, som f.eks antenneuttak eller datakontakt i rammene.
Dobbelstikkontaktramme 4 hull
For bruk med
-ELKO OPTION stikkontakt - benytt 1,5 veggboks
-ELKO Rehab stikkontakt - benytt vanlig rund veggboks, eller 1,5 veggboks.
Benytt korte skjøtestykker 71mm ved boksmontasje.
Halogenfri
Farge: Aluminium
Ved ønske om så lave stikkontakter som mulig må det benyttes 1,5 veggboks i veggen, med ELKO OPTION stikkontakt.
Dersom det ikke er mulig å installere 1,5 veggboks, kan det benyttes en ELKO Plus rehab stikkontakt enten med eller uten jord.
Veggboksene må monteres helt inntil hverandre. Kort skjøtestykke 71mm el.nr: 12 237 75 bør benyttes.
Bruk 2 stk Sidedel (el.nr 14 275 22) for å benytte produkter med vanlig senterplate, som f.eks antenneuttak eller datakontakt i rammene.
Dobbelstikkontaktramme 4 hull
For bruk med
-ELKO OPTION stikkontakt - benytt 1,5 veggboks
-ELKO Rehab stikkontakt - benytt vanlig rund veggboks, eller 1,5 veggboks.
Benytt korte skjøtestykker 71mm ved boksmontasje.
Halogenfri
Farge: Aluminium


