Elko - 45/6 dobbel 2-løp veggboks - 5231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Oval
Modell / utførelse - Dobbelt
Utstyrt med - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160523105
Elnummer
1223755
Leverandørens varenummer
5231
Typebeskrivelse
45/6 dobbel 2-løp veggb
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Dobbelt
Utstyrt med:
Andre
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
Ja
Diameter:
0 mm
Lengde:
142 mm
Bredde:
71 mm
Dybde:
45...45 mm
Innvendig dybde:
60 mm
For antall apparatinnsatser:
2
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16 mm
For kabeldiameter:
0...0 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
2
Antall medleverte stusser:
2
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
Ja
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Andre
ELKO trippel- og dobbelstikkontakter uten ramme kan monteres i dobbel veggboks, samt to produkter med standard festeplate. Dobbelramme i ELKO RS16 eller ELKO Plus kan benyttes.
Tilpasset 12mm og 24mm kledning samt ELKO festebraketter.
Dobbel veggboks m/plast festering.
Høyde: 45 mm.
Halogenfri
Maksimum temperatur ved innstøpning er 90°C
Minimum installasjons temperatur er -25°C
Hullfres: 73mm


