Elko - 6mm utforingsring dobbel - 4410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 6 mm
Diameter - 0 mm
Form - Rund
Bruksområde - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160441003
Elnummer
1233787
Leverandørens varenummer
4410
Typebeskrivelse
6mm utforingsring dobbe
Justeringshøyde:
6 mm
Diameter:
0 mm
Form:
Rund
Bruksområde:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
142 mm
Bredde:
71 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
nei
Utforingsring for dobbel veggboks. Høyden er 6mm, og den er sammenbyggbar.
Materiale: Miljøvennlig, halogenfri flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC
Standard: CEE publikasjon 7 XIII.
EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).
NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO.
Høyde 6mm.
Materiale: Miljøvennlig, halogenfri flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC
Standard: CEE publikasjon 7 XIII.
EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).
NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO.
Høyde 6mm.


