Elko - A268 festeklips - 8888
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for sentralboks - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160888808
Elnummer
1223758
Leverandørens varenummer
8888
Typebeskrivelse
A268 festeklips
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for sentralboks:
nei
Festeklips for montering av produkter, der det ikke er mulig å benytte eksisterende festeskrue i veggboksen. Festeklipsen kan både benyttes på gamle siluminbokser, samt veggbokser av plast der det ikke er mulig å benytte festeringen.
Festeklipsen skyves inn på siden av veggboksen og den medfølgende skruen låser både produkt og festeklipsen i veggboksen.
Leveres komplett med festeklips og skruer i pose med 50 stk.
Festeklipsen skyves inn på siden av veggboksen og den medfølgende skruen låser både produkt og festeklipsen i veggboksen.
Leveres komplett med festeklips og skruer i pose med 50 stk.


