Elko - Antennekontakt RS16 8 dB Polarhvit - 5268
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gjennomgangsboks
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 7 dB
Antall uttak - 2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 3 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160526809
Elnummer
6941669
Leverandørens varenummer
5268
Typebeskrivelse
RS16/Antenne I 7DB PH
Modell / utførelse:
Gjennomgangsboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
7 dB
Antall uttak:
2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
3 dB
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
8 dB
Egnet for kabelmodem:
nei
Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:
8 dB
TV-frekvensbånd:
47...862 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
24 mm
Min. dybde på apparatboks:
24 mm
for enkelt anlegg stjerneanlegg (7 dB) .
Antennekontaktene passer inn i ELKO kombinasjonsplater.
Ved påvegg montasje benyttes påveggkappe L889.


