Elko - ELKO Plus door bell Alu - 4841
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Aluminium
Strømtype - AC/DC
Lydstyrke - 85 dB
Trådløs - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160484109
Elnummer
1410788
Leverandørens varenummer
4841
Typebeskrivelse
Plus door bell ALU
Kapslingsfarge:
Aluminium
Strømtype:
AC/DC
Lydstyrke:
85 dB
Trådløs:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
nei
Maks rekkevidde:
0 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Passer sammen med påveggskappe minimumshøyde 18mm.
ELKO Dørklokke kan ikke benyttes i kombinasjon med bryter med lys.
Dørklokken må tilkobles trafo f.eks ELKO Trafo for veggboks 24V (el.nr: 66 300 73)
Tilkobles 12-24V AC/DC. NB: Trafo medfølger ikke.
Spenning: 12-24V AC/DC
Hvilestrøm: Ca. 6mA
Strømtrekk: Max.400 mA.
Potmeter for regulering av lydstyrke
Påveggkappe: Min 18mm.
Farge: Aluminium
IP20
Innbygningsdybde: 17mm


