ELKO - ELKO Plus enkel stikk innfelt m/jord Alu - EKO03776
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160377609
Elnummer
1511534
Leverandørens varenummer
EKO03776
Typebeskrivelse
Plus enkel stikk innf m
Antall enheter:
1
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
0
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
Nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Med hengslet lokk:
Nei
Med utvidet berøringsvern:
Nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
Nei
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
Nei
Låsbar:
Nei
Utløsermekanisme:
Nei
Isolert montering:
Nei
Med funksjonslys:
Nei
Med orienteringslys:
Nei
Overspenningsvern:
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
Nei
Med finsikring:
Nei
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
Nei
Skrudd sentralinnsats:
Ja
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
Andre
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
42,5 mm
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Ved bruk med flerhullsrammer må den medfølgende rammen fjernes.
ELKO Plus enkel stikkontakt passer inn i alle ELKO veggbokser og ELKO 40mm kapper for påveggsmontering.
Enkel stikkontakt med jord.
Leveres med avtagbar ramme for kombinasjon i flerhullsramme.
Barnevern.
16 A 250V.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: Enkel veggboks eller 40mm påveggskappe
Innbygningsdybde: 32mm.
Passende påveggskappe: 40mm
Maksimalt moment: 1,2Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Aluminium


