ELKO - ELKO Plus option dobbel stikk Alu - 4808
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160480804
Elnummer
1511521
Leverandørens varenummer
4808
Typebeskrivelse
Plus option dobbel stik
Antall enheter:
2
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
0
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
Nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1,5
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Med hengslet lokk:
Nei
Med utvidet berøringsvern:
Nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
Nei
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
Nei
Låsbar:
Nei
Utløsermekanisme:
Nei
Isolert montering:
Nei
Med funksjonslys:
Nei
Med orienteringslys:
Nei
Overspenningsvern:
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
Nei
Med finsikring:
Nei
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Nei
Med av/på-bryter:
Nei
Skrudd sentralinnsats:
Nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
Andre
Enhet bredde:
76 mm
Enhet høyde:
97 mm
Enhet dybde:
40,7 mm
Min. dybde på apparatboks:
31 mm
Rammer selges separat og finnes i hvit frostet glass, sort sotet glass, stål eller skifer.


