Elko - ELKO Plus Servicepakke dimmer Alu - 9398
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sett
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160939807
Elnummer
1410784
Leverandørens varenummer
9398
Typebeskrivelse
ELKO Plus Serv.pk.dim ALU
Modell / utførelse:
Sett
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
9006
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klem-/skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


