Elko - ELKO Smart AC røykvarsler, 230V, oppladbart batterbackup med levetid på 10 år - EKO09764
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Infrarød
Responstemperatur - 57 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160976406
Elnummer
6210342
Leverandørens varenummer
EKO09764
Typebeskrivelse
6210342
Virkemåte:
Infrarød
Responstemperatur:
57 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Prøvetast
Selvklebende:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Fra undersiden og fra siden
Frittstående:
Ja
Maks. Antall I serie:
40
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
AC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert batteri:
Litium
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde:
115 mm
Bredde:
115 mm
Høyde/dybde:
43 mm


