Elko - ELKO Sound Play V.1.2 innbyggningskit - 6052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Antall programforvalg - 10
Nominell kapasitet - 40 W
Impedans - 8 Ohm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160605207
Elnummer
6407118
Leverandørens varenummer
6052
Typebeskrivelse
6407118
Monteringsarrangement:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall programforvalg:
10
Nominell kapasitet:
40 W
Impedans:
8 Ohm
Med stemmestyringsfunksjon:
nei
Med tuner:
Ja
RDS:
Ja
Med frekvensvisning:
Ja
Antall analoge innganger:
3
Antall analoge utganger:
3
Musikkapasitet:
40 W
Frekvensområde:
0...0 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Bredde:
86 mm
Høyde:
157 mm
Dybde:
50 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Nominell spenning:
230 V
Min. dybde på apparatboks:
50 mm
Komplett innfelt lydanlegg med takhøyttalere.
Radiodelen har FM RDS, DAB/DAB+, innebygget blåtannmottaker for strømming av musikk fra smartelefoner eller nettbrett med blåtann.
AUX inngang 1 i front / AUX inngang 2 bakside. AUX utgang i front for hodetelefoner etc. AUX linje-utgang 2 bakside ( konstant nivå ) for innkobling til ekstern stereo receiver etc. Stereoforsterkeren som inngår har RCA innganger / utganger ( høyre / venstre / sub-link ) for sammenkobling, slik at systemet kan bygges ut med ønsket antall forsterkere / høyttalere. Egner seg for private boliger, institusjoner og møterom.
Betjeningspanelet passer inn i dobbel 57mm veggboks, leveres i ELKO Plus polarhvit utførelse.
Inneholder:
-Betjeningsenhet med display og betjening for dobbelboks.
-Dobbel kombinasjonsplate i ELKO Plus PH
-Fjernkontroll med magnetholder
-2 stk takhøyttaler H62
-2 stk cat5 kabler a 5m for kobling forsterker/betjeningsenhet.
-2 stk høyttalerkabel
-1 stk fleksibel antennepisk
ELKO Sound Player2 innbyggningskit
Farge: Polarhvit
Montering: Dobbel innfelt veggboks
Innbygningsdybde: 37mm


