Elko - ELKONNEKT F-IEC Han/adapter - EKO05503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Andre
Utgangsdemping ved 860 MHz - 0 dB
Antall uttak - 1
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 0 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160550316
Elnummer
6941274
Leverandørens varenummer
EKO05503
Typebeskrivelse
6941274
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Andre
Utgangsdemping ved 860 MHz:
0 dB
Antall uttak:
1
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
0 dB
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
0 dB
Egnet for kabelmodem:
nei
Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:
0 dB
TV-frekvensbånd:
47...862 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
Ja
Type feste:
Klikkfeste
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Tilkobling front: IEC hann tilkobling
Tilkobling bak: F-konnektor skrutilkobling Hunn
Frekvensområde: 0-862MHz
Demping: +/- 0 dB
Tilpasset Keystone


