Elko - ESH ELKO Home Gateway RF - EKO07082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Kontakt
Tilkobling 2 - USB
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Kontakt
Kabellengde - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160708205
Elnummer
4523401
Leverandørens varenummer
EKO07082
Typebeskrivelse
4523401
Tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Kontakt
Tilkobling 2:
USB
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Kontakt
Kabellengde:
2 m
Med endemotstand:
nei
Skjermet:
Ja
ESH ELKO Smart Gateway er selve hjertet i systemet, den kobles til hjemmenettverket og installeres via App på nettbrettet eller mobil. Installeres ved hjelp av QR kode på baksiden. Alle produkter i ESH systemet leses så inn i Gatewayen /App'en etter tur. Gatewayen kan styres fra Appen i via Internett, slik at alle enheter som inngår i ESH systemet kan betjenes selv om man ikke er hjemme. For eksempel kan bolig eller hytte som er installert med ESH Super termostater dermed fjernbetjenes fra frostsikringsmodus og til komfortmodus slik at boligen eller hytta er oppvarmet ved ankomst.
Enheten leveres med strømforsyning, og plasseres gjerne i nærheten av hjemmesentralen / bredbåndsruteren. Tilkobling til nettverket via standard 4 par RJ45 nettverkskabel.
Enheten leveres med strømforsyning, og plasseres gjerne i nærheten av hjemmesentralen / bredbåndsruteren. Tilkobling til nettverket via standard 4 par RJ45 nettverkskabel.


