Elko - Fotocelle FC16A SO - EKO07092

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sensor - Lysføler, innbygd

  • Kontakter - 1 lukker

  • Innkobling av lysstyrke - 3...400 lx

  • Utkoblingslysstyrke - 3...40 lx

  • Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160709202

Elnummer

1478182

Leverandørens varenummer

EKO07092

Typebeskrivelse

1478182

Type sensor:

Lysføler, innbygd

Kontakter:

1 lukker

Innkobling av lysstyrke:

3...400 lx

Utkoblingslysstyrke:

3...40 lx

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

16 A

Utkoblingsforsinkelse:

40 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Maks omkoblingseffekt:

3600 W

C-last:

nei

Med automatisk nattavstenging:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Roterbar:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Fotocelle FC10A IP44 har mekanisk følsomhetsjustering i lokket, lysdiode som indikerer på/av og testknapp. Testen har 30 sekunders forsinkelse så det er tid til å forlate installasjonsstedet for å kontrollere funksjonen. Konstruksjonen gjør at sprutsikkerhet opprettholdes uten bruk av nipler og pakninger ved kabelinnføring. Maks last er 10A. Fotocellen har vanlige svekkinger for rørinnføring i bakplate.

Driftsspenning. 230 V 50Hz
Maks strøm: 10 A
Bryterfunksjon: 1-polet gnistfri.
Max startstrøm, innkoblingsstrøm 120A i max 10 msek.
LED: 100W
Belastning glødelamper: 2200 W.
Belastning lysrør: 10A cos 0,9 elektr. reaktor 10A 38 mm lysrør.
Belastning gasslamper: 1000W cos 0,9.
Belastning induktiv: 10A, min.viklingsmotstand 3,0 ohm.
Belastning elektronisk trafo: 10A cos 0,9.
Innebygget transientbeskyttelse på bryteråpning.
Arbeidstemperatur: -30 til +60 C
Egetforbruk: ca 6W.
Tidsforsinkelse innkobling: Ingen.
Tidsforsinkelse utkobling: Ca. 40 sek.
Reguleringsområde: Ca. 3 - 400 lux.
Kapslingsklasse: IP44.
Innebygget testknapp.
Innebygget signallampe
Farge: Sort