Elko - H16/ 2-1 Påvegg bryter 10A Polarhvit - 5519
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Vippebryter 2x1-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 2
Monteringsmetode - Påvegg
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160551900
Elnummer
1411957
Leverandørens varenummer
5519
Typebeskrivelse
H16/2-1 P bryter 10A P
Koblingstype:
Vippebryter 2x1-polet
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
2
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Skrufeste
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Belysningsfunksjon:
Andre
Type belysning:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
10 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
28 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Bryteren er 2-polet og 1-polet, leveres med bakplate som fungerer som mal og kan benyttes f.eks i gangen for å styre utelys og ganglys. På badet kan den benyttes til vifte, med den 2 polte bryteren som servicebryter og ombyggning av 1 polet bryter til impuls kan den trigge en vifte med timer.
Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54
Påveggsbryter, 2 polet + 1 polet.
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).
Hurtigklemme
Hullavstand i festeplate: 38mm
Halogenfri.
2 polet og 1 polet
10 A. 250V.
Lysrør 10A.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Farge: Polarhvit.


