Elko - Høy teleskopisk ring - 4043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 35 mm
Diameter - 71 mm
Form - Rund
Bruksområde - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160404305
Elnummer
1223704
Leverandørens varenummer
4043
Typebeskrivelse
Høy teleskopisk ring
Justeringshøyde:
35 mm
Diameter:
71 mm
Form:
Rund
Bruksområde:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
71 mm
Bredde:
71 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
nei
Høy teleskopisk ring for enkle veggbokser. Er det blitt montert en standard boks med lav ring og det blir montert dobbel gips på i ettertid så kan lav ring klippes bort fra veggboks og høy ring skyves inn.
Materiale: Miljøvennlig, halogen fri flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC (krav i NO-SE-FI = 750 ºC).
Standard: CEE publikasjon 7 XIII.
EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).
NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO.
Materiale: Miljøvennlig, halogen fri flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC (krav i NO-SE-FI = 750 ºC).
Standard: CEE publikasjon 7 XIII.
EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).
NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO.


