Elko - Innfellingsramme til 12U skap - 4830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 293 mm
Høyde - 576 mm
Dybde - 2 mm
Antall dører - 0
Med takplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160483003
Elnummer
6942121
Leverandørens varenummer
4830
Typebeskrivelse
Innfellingsramme til 12
Bredde:
293 mm
Høyde:
576 mm
Dybde:
2 mm
Antall dører:
0
Med takplate:
nei
Med frontdør:
nei
Med bakdør:
nei
Med sidevegger:
nei
Med sokkel:
nei
Demonterbar:
nei
Bruksområde:
Innvendig
ETSI-tilpasset:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Lakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Utførelse for utvidet temperaturområde:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21


