Elko - L901 Festebrakett for Flexi16, 95mm S/60 D/60 - 9731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Monteringsplate
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - 16/19 mm
Antall innføringer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160973108
Elnummer
1223870
Leverandørens varenummer
9731
Typebeskrivelse
L901 Brak. 95mm S/6
Utstyrt med:
Monteringsplate
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
16/19 mm
Antall innføringer:
1
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
95 mm
Bredde:
70 mm
Dybde:
60 mm
Diameter:
0 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Uten
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
Ja
Festing av deksel:
Andre
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
0 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Det behøves 2 stk braketter for hver boks. Veggboksen må festes før veggen lukkes med plate på begge sider.
Leveres med dobbelsidig tape for sikker montering.
Tilbehør for Flexi16 veggbokser
Dybde på veggboks: 60mm
For stendertykkelse: 95mm.
Halogenfri.


