Elko - LS Patch kabel RJ45 home 0,5M - 6859
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - S/FTP
Kategori - Andre
Lengde - 0,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160685902
Elnummer
6942650
Leverandørens varenummer
6859
Typebeskrivelse
LS Patch kabel home 0,5
Kabeltype:
S/FTP
Kategori:
Andre
Lengde:
0,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Svart
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Låseanordning:
Ja
Flammehemmende versjon:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
4x2
AWG tverrsnitt:
0
Pinnebelegning:
1:1
NVP verdi:
0 %
Type: Patchkabel.
Spesifikasjon: LSFROH - IEC 60332-3.
Farge: Sort.
Lengde: 0,5m.
Ytterdiameter: Ø=6,2mm.


