Elko - Plus ramme m/lys 86 1.5-hull - 4127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pyntefirkant
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160412706
Elnummer
1427458
Leverandørens varenummer
4127
Typebeskrivelse
Plus ramme m/lys 86 1.5
Modell / utførelse:
Pyntefirkant
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Obs : passer ikke inn i Elko Plus Option.


