Elko - Plus signalpanel 4K 0,4A Alu Antall trykknapper: 4 - 4373
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Trykknapp
Med belysning - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160437303
Elnummer
4541007
Leverandørens varenummer
4373
Typebeskrivelse
Plus signalpanel 4K 0,4
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Trykknapp
Med belysning:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall vipper:
4
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall poler:
4
Nominell spenning:
24 V
Merkestrøm:
0,4 A
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
21 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Signalpanelet består av 4 trykknapper med separat LED-indikasjon.
Arbeidsspenning er 12-24VAC/DC og maks strømbelastning er 300mA(DC)/400mA(AC) pr. trykknapp.
Antall trykknapper:4
Arbeidsspenning:12-24V AC eller DC.
Max strømbelastning per trykknapp DC :300mA
Max strømbelastning per trykknapp AC :400mA
Temperatursikring med automatisk tilbakestilling.
Strømforbruk :
12VAC: 0,6mA.
12VDC: 1mA
24VAC: 1,5mA.
24VDC: 2mA
Farge: Aluminium


