Elko - Ramme 3-hull RS SO - EKO40015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160400154
Elnummer
1411713
Leverandørens varenummer
EKO40015
Typebeskrivelse
1411713
Antall enheter:
3
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Antall enheter horisontalt:
3
Med montasjeramme:
nei
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type feste:
Klemfeste
Bredde:
84 mm
Høyde:
226 mm
Dybde:
10,5 mm
Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr: 14 107 70 benyttes.
Kombinasjonsplaten leveres med avtagbare mellomstykker som kan fjernes ved montering av doble og triple stikkontakter.
Kombinasjonsrammer kan også leveres i ELKO Plus i Polarhvit, ALuminium og Sort, samt i ekte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION.


