Elko - S57/100 1.5 boks liggende stender - 4097
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Oval
Modell / utførelse - Halvannen
Utstyrt med - Monteringsplate
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160409706
Elnummer
1223711
Leverandørens varenummer
4097
Typebeskrivelse
S57/100 1.5boks liggende
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Halvannen
Utstyrt med:
Monteringsplate
Farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
Ja
Diameter:
0 mm
Lengde:
156 mm
Bredde:
148 mm
Dybde:
58...58 mm
Innvendig dybde:
54 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16/19 mm
For kabeldiameter:
0...0 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
10
Antall medleverte stusser:
10
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Andre
Eventuelt kan støtteplaten og stenderfestet fjernes, og boksen festes på alternativ måte. Veggboksen har 20mm stusser med reduksjon til 16mm, og leveres med pusselokk og propper. Ved boring av hull til 1 1/2 boksen brukes mal for utfresning (El.nr.: 88 147 57.
Veggboksen benyttes til våre lavtbyggende stikkontakter i RS eller Plus design.
Det er påmontert stenderfeste på kortsiden av boksen for liggende montasje.
Tekniske spesifikasjoner: Boks for innfelling, dybde 57mm. Festeskruer 60mm cc.
Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstrautstyr.
Materiale: Miljøvennlig, halogen fri flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC (krav i NO-SE-FI = 750 ºC).
Standard: CEE publikasjon 7 XIII.
EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO
Hullfres: 73mm


