Elko - Termostat med WiFi Plus/RS SO - EKO07264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 0...35 °C
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Kommunikasjonsprotokoll - Merkeavhengig
Type spenningsforsyning - 230 V
Tilkobling - Trådløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160726407
Elnummer
5491601
Leverandørens varenummer
EKO07264
Typebeskrivelse
5491601
Måleområde:
0...35 °C
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Kommunikasjonsprotokoll:
Merkeavhengig
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
Trådløs
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
nei
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Adaptiv:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Ventilasjon:
nei
Antall ventilasjonsutganger:
0
Sensor-/følertype:
Andre
Temperatur avlesbar:
Ja
Med display:
Ja
Overtidsbryter:
nei
Optimalisering:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Egnet for gulvvarmeregulering:
Ja
Egnet for fjernvarmeregulering:
Ja
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
Med nærværsregistrering:
nei
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
10
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Bredde:
115 mm
Dybde:
115 mm
Høyde:
70 mm
Klasse for temperaturregulator:
IV
Standby strømforbruk (solstandby):
0,4 W
Den kan i tillegg brukes til motoriserte ventiler eller sirkulasjonspumper for vannbasert varme (230V). Termostaten fungerer med flere gulvsensorer (10K Ohm, 12K Ohm, 15K Ohm, 33K Ohm & 47K Ohm).
DOT-Matrix displayet til termostaten kan gå i hvilemodus når termostaten ikke blir berørt, noe som er veldig kjekt hvis du skal bruke termostaten på et soverom, feks, Dimming av DOT-Matrix displayet setter du opp i APPen. Termostaten kan også brukes som regulator, hvis nødvendig.
Du kan velge mellom romføler, gulvføler, maksvokter eller regulator.


