Ell - ELL Cover - Blue Lamina 66242 Blue - 100768

Klimabrands Norge AS
KopierKopier
Ell - ELL Cover -  Blue Lamina 66242 Blue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Egnet for - Innendørs bruk

  • Høyde - 240 mm

  • Bredde - 900 mm

  • Dybde - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5714652000794

Elnummer

4910765

Leverandørens varenummer

100768

Typebeskrivelse

4910765

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Egnet for:

Innendørs bruk

Høyde:

240 mm

Bredde:

900 mm

Dybde:

1 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

ELL Cover - Lamina 66242 Blue