Ell - ELL Solid outdoor Varmepumpe - 100867
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kjøling og oppvarming
Omformerstyrt - Ja
Type kjølemiddel - R32
Kjølekapasitet - 0,67...3,97 kW
Varmeeffekt - 0,41...5,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8713508794082
Elnummer
4910762
Leverandørens varenummer
100867
Typebeskrivelse
4910762
Virkemåte:
Kjøling og oppvarming
Omformerstyrt:
Ja
Type kjølemiddel:
R32
Kjølekapasitet:
0,67...3,97 kW
Varmeeffekt:
0,41...5,5 kW
Energieffektivitetsklasse kjøling:
A+++
Kjølemiddel innhold:
750 kg
Globalt oppvarmingspotensial (GWP):
0,51
PED-kategori (2014/68/EU):
1
Tilkoblingsspenning:
230 V
Antall faser:
1
Frekvens:
50 Hz
Merkestrøm:
1 A
Beskyttelse av enheten:
1 A
Kjøleinngangseffekt:
0,63...3,97 kW
Oppvarming, inngangseffekt:
0,41...5,5 kW
EER (kjøling):
8,6
COP (varmeapparat):
4,6
SEER (kjøling):
8,6
SCOP (oppvarming):
4,6
Energieffektivitetsklasse varme:
A++
Årlig energiforbruk for kjøling (350 timer - full belastning):
500 kWh
Høyde:
555 mm
Bredde:
765 mm
Dybde:
303 mm
Lydtrykknivå for kjøling:
23...54 dB(A)
Lydtrykknivå for oppvarming:
23...54 dB(A)
Lydeffektnivå:
23...54 dB(A)
Nominell diameter væskeledning:
1/4"
Nominell diameter sugeledning:
3/8"
Utvendig rørdiameter væskeledning:
6,35 mm
Utvendig rørdiameter, sugeledning:
9,52 mm
Driftstemperatur for kjøling (grCDB):
16...30 °C
Driftstemperatur for oppvarming (grCWB):
16...30 °C
Minste rørlengde:
3 m
Lengste rørlengde:
25 m
Maksimal høydeforskjell:
10 m
Utvidelsestype:
Innvendig
Vekt:
28,7 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei