Utgått

Elma - Elma 25 Lommemultimeter - 8022361

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Maks spennings-måleområde AC - 450 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 450 V

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Maks motstandsmåleområde - 40 MOhm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445410224

Elnummer

8022361

Leverandørens varenummer

8022361

Typebeskrivelse

Måleinstrumenter

Indikering:

Digital

Maks spennings-måleområde AC:

450 V

Maks spennings-måleområde DC:

450 V

Valg av måleområde:

Automatisk

Maks motstandsmåleområde:

40 MOhm

Kapasitetsmåling:

Ja

Frekvensmåling:

Ja

Motstandtest/diodetest:

Ja

Måling av ledningsevne:

Ja

Datalogger:

Ja

Målekretskategori:

CAT III

Se produktblad