Elma - Elma FlexScope 700 ekstra probe, styrbar spiss 1m/6mm - 8062527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445640232
Elnummer
8062527
Leverandørens varenummer
8062527
Typebeskrivelse
8062527
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
8062527
Elma FlexScope 700 ekstra probe, styrbar spiss 1m/6mm
Elma FlexScope 700 ekstra probe, styrbar spiss 1m/6mm


