Elma Instruments - CA C 100 Strømtangadapter - 8022366

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...1200 A

  • Virkelig RMS-måling - nei

  • Tangåpning - 52 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703317420015

Elnummer

8022366

Leverandørens varenummer

8022366

Typebeskrivelse

8022366

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

0...1200 A

Virkelig RMS-måling:

nei

Tangåpning:

52 mm

Indikering:

Analog

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

nei

C 100 er en 1200A strømtang for bruk sammen med f.eks. multimeter. Omsettningsforhold 1000:1
Oppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V og KAT IV 300V