Elsteel - Målerplate 400x600 - 2447688

KopierKopier
Elsteel - Målerplate 400x600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 1-etasjes

  • Antall måleplasser - 1

  • Nedre tilkoblingsrom - Med klemmer

  • Hovedbryter - merkestrøm - 80 A

  • Med monteringsplate - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4791032312006

Elnummer

2447688

Leverandørens varenummer

2447688

Typebeskrivelse

MPL 4.6 / PVC

Modell / utførelse:

1-etasjes

Antall måleplasser:

1

Nedre tilkoblingsrom:

Med klemmer

Hovedbryter - merkestrøm:

80 A

Med monteringsplate:

Ja

Med kabler:

nei

 Antall bryterenhetspaneler:

0

Antall fordelingsrekker:

0

Bredde:

400 mm

Høyde:

600 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

400

Utførelse deksel:

Uten

Koblingsplass:

180 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Techno Module er et moderne modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspennings brytertavler, koblingsskap og starterskap.
Techno Module er 200mm modul designet og er enkelt å montere, enkelt å utvide under og etter konstruksjon og vil innfri alle tekniske krav du måtte ha.
Tavler kan utformes for å passe den enkeltes ønsker og krav til løsning i det enkelte prosjekt eller lage sine egne standard versjoner.
Techno Module støttes av en brukervennlig programvarepakke (Techno Module Designer) som designer den enkelte tavleløsning på få minutter.
Techno Module designeren genererer automatisk en pris, stykkliste samt 2D- og 3D-tegninger.
Techno Module er en av dem mest testede systemet på markedet opp mot dem fleste ledende vern leverandører.
Alle systemer er konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439 og Elsteels produkter fremstilles under streng kvalitetssikring – ISO 2001-sertifisert og revidert av DNV.

Generelle data
Installasjon: Innendørs
Monteringsutførelse: Gulvskap / Veggskap
Farge: Grå RAL7035
Lakk: Epoxy / Polyester pulver
Rammeverk/konstruksjonsdeler: 2mm stålprofiler
Dører / kapslingsdeler: 1,5mm stålplater
Konstruksjon: Løse side-/topp vegger
Design verifikasjon IEC / EN61439

Mekaniske data
Kabelinnføring: Topp / Bunn
Innsatsalternativer: Fast, Plug In, Fult uttrekkbar
Tilgang: Front / Bak
Beskyttelsesgrad: IP43, IP44, IP54, IP55
Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b

Elektriske data
Nominell spenning (Ue): 415V / 690V / 1000V
Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V / 1000V
Merke frekvens: 50Hz
Nominell impulsspenning (Uimp): Opp til 12 kV
Merkestrøm (In): 7100A
Nominell korttidsstrøm (Icw): Opp til 100kA – 1sek. / 80kA – 3sek.
Spenningssystemer: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT