Elsteel - VEGGSKAP SIP 1250X1050X210 - 2446640

KopierKopier
Elsteel - VEGGSKAP SIP 1250X1050X210

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

  • Beskyttelsesklasse IP - IP41

  • Type avdekning - Dør

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5412348150289

Elnummer

2446640

Leverandørens varenummer

2446640

Typebeskrivelse

VPS-MW IP41 1250x1050

Monteringsmetode:

Påvegg

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP41

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Med lås:

nei

Innbyggingsdybde:

0 mm

DIN-skinne:

nei

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

nei

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

9002

Høyde:

1250 mm

Bredde:

1050 mm

Dybde:

210 mm

Veggskap SIP 1250x1050x210