Eltra AS - Varmelist Eltra E-050 u/ramme L200cm/200W IP67 - E-050-UR-2000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Farge - Andre
Luftuttak - Andre
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395002030
Elnummer
5454103
Leverandørens varenummer
E-050-UR-2000
Typebeskrivelse
5454103
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Andre
Luftuttak:
Andre
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Antall bryterposisjoner:
0
Bredde:
2000 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
20 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
Ja
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja


