Eltra AS - Varmelist Eltra E-100 m/ramme L250cm/500W IP67 - E-100-MR-2500

KopierKopier
Eltra AS - Varmelist Eltra E-100 m/ramme L250cm/500W IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Andre

  • Luftuttak - Andre

  • Med ventilator - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072395001088

Elnummer

5454008

Leverandørens varenummer

E-100-MR-2500

Typebeskrivelse

5454008

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Andre

Luftuttak:

Andre

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Andre

Antall bryterposisjoner:

0

Bredde:

2500 mm

Høyde:

140 mm

Dybde:

22 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Overopphetingsvern:

Ja

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kan styres via APP (application):

Ja

500W. L250 x B14 x D2,2cm. 230V AC 50-60Hz. Leveres med ramme for nedfelling i underlaget. Egnet for å ta trekk/kulderas fra store vindusflater og som tilleggsvarme. Krever ingen avstand til brennbart materiale og kan legges direkte på all slags underlag. Overstiger ikke 60oC, +/- 10%, uansett tildekking. Kan brukes på skoler og i barnehager. Leveres med varmebestandig, fleksibel kabel uten plugg. Kabel 2G1,00mm2, dobbeltisolert. Anbefales koblet til topolet bryter, men kan kobles opp mot termostat og all typer styringssystemer. Tåler stor vektpåkjenning, er vandalsikker og vanntett. IP67. Farge eloksert aluminium. VALGMULIGHETER: a)Varmelisten kan leveres på cm mål i valgfri lengde. b)Kan lakkeres i alle RAL farger. c)Kan levereres med valgfri kabellengde. d)Plassering av kabeluttaket kan velges som vist på FDV.