Eltra AS - Varmelist Eltra E-200 m/ramme L175cm/700W IP67 - E-200-MR-1750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Oppvarmingseffekt - 700 W
Effektstyring - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395001446
Elnummer
5454044
Leverandørens varenummer
E-200-MR-1750
Typebeskrivelse
5454044
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Oppvarmingseffekt:
700 W
Effektstyring:
Andre
Farge:
Andre
Frontmateriale:
Aluminium
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Andre
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
220...240 V
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Elektrisk tilkobling:
Andre
Lengde på tilkoblingskabel:
1,5 m
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Antall bryterposisjoner:
0
Bredde:
1750 mm
Høyde:
240 mm
Dybde:
22 mm
Vekt:
11 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):
Uten


