Eltra AS - Varmelist Eltra E-200 m/ramme L75cm/300W IP67 - E-200-MR-0750

KopierKopier
Eltra AS - Varmelist Eltra E-200 m/ramme L75cm/300W IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Oppvarmingseffekt - 300 W

  • Effektstyring - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072395001408

Elnummer

5454040

Leverandørens varenummer

E-200-MR-0750

Typebeskrivelse

5454040

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Oppvarmingseffekt:

300 W

Effektstyring:

Andre

Farge:

Andre

Frontmateriale:

Aluminium

Varmeelementmateriale:

Aluminium

Luftuttak:

Andre

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

220...240 V

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Elektrisk tilkobling:

Andre

Lengde på tilkoblingskabel:

1,5 m

Posisjon betjeningspanel:

Andre

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Antall bryterposisjoner:

0

Bredde:

750 mm

Høyde:

240 mm

Dybde:

22 mm

Vekt:

7 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

300W. L75 x B24 x D2,2cm. 230V AC 50-60Hz. Leveres med ramme for nedfelling i underlaget. Egnet for å ta trekk/kulderas fra store vindusflater og som tilleggsvarme. Krever ingen avstand til brennbart materiale og kan legges direkte på all slags underlag. Overstiger ikke 75oC, +/- 10%, uansett tildekking. Kan brukes på skoler. Leveres med varmebestandig, fleksibel kabel uten plugg. Kabel 2G1,00mm2, dobbeltisolert. Anbefales koblet til topolet bryter, men kan kobles opp mot termostat og all typer styringssystemer. Tåler stor vektpåkjenning, er vandalsikker og vanntett. IP67. Farge eloksert aluminium. VALGMULIGHETER: a)Varmelisten kan leveres på cm mål i valgfri lengde. b)Kan lakkeres i alle RAL farger. c)Kan levereres med valgfri kabellengde. d)Plassering av kabeluttaket kan velges som vist på FDV.