Elvarm - Sikkerhetsgitter FX400 BRONSE 1m - 5400477
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Farge - Brun
Luftuttak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090010374775
Elnummer
5400477
Leverandørens varenummer
5400477
Typebeskrivelse
5400477
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Farge:
Brun
Luftuttak:
Andre
FX400 sikkerhetsgitter benyttes som mekanisk beskyttelse og for å hindre direkte berøring av varmelister i FX400-serien. Overflatetemperatur omlag 50°C. Sikkerhetsgitteret er perforert slik at ikke små fingrer kan trenge igjennom. Helling på toppen minimerer fare for tildekning. For lengre varmelister monteres sikkerhetsgitter etter hverandre med 1 og 0,5m lengder.
L=1m H=29,5cm D=6,5cm. Farge: Bronseeloksert
L=1m H=29,5cm D=6,5cm. Farge: Bronseeloksert
ProduktbladPDF


