Elvarm - Varmelist Elvarm FX16p basisovn L155cm/450W hvit - 5406523

KopierKopier
Elvarm - Varmelist Elvarm FX16p basisovn L155cm/450W hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090010650527

Elnummer

5406523

Leverandørens varenummer

5406523

Typebeskrivelse

5406523

FX16p er en eksklusiv og diskret varmelist som kan monteres både til høyre og til venstre. H = 16cm, D = 4cm. Basisovn som benyttes sammen med Elvarms funksjonsplugger.
Type: Stråleovn. Gir en behagelig og effektiv oppvarming. Justerbar overflatetemperatur på 60, 75 og 87°C der effekten redusees tilsvarende. Brenner ikke støv. Strømledning kan fjernes for skjult eller åpen elektrisk tilkobling. Tekn. data: 230V, 1f, IP20.
Tilvalg: Funksjonsplugg, gulvbraketter, gardinavstandslister, sikkerhetsgitter.
Sikkerhetsavstand til brennbart materiale: Mot gulv og sidevegg; 5 cm. Over og foran 10 cm.