Enoc System - GULVSKAP 19" F1 6614 BEIGE B600xD600xH1400 29HE - 55721
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Bredde - 600 mm
Høyde - 1400 mm
Antall høydeenheter - 29
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701085208
Elnummer
6910902
Leverandørens varenummer
55721
Typebeskrivelse
6910902
19 tommers nivå:
Foran
Bredde:
600 mm
Høyde:
1400 mm
Antall høydeenheter:
29
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
600 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
1500 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Forrigling frontdør:
Ettpunkts
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Ettpunkts
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


