Enoc System - VEGGSKAP 19" NSVB 6405 B600xD400xH500 9HE - 52001

Enoc System
KopierKopier
Enoc System - VEGGSKAP 19" NSVB 6405 B600xD400xH500 9HE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 1

  • Antall høydeenheter - 9

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330701000010

Elnummer

6910911

Leverandørens varenummer

52001

Typebeskrivelse

6910911

19 tommers nivå:

Foran

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

1

Antall høydeenheter:

9

Type ventilasjon:

Uten

Bredde:

600 mm

Høyde:

500 mm

Dybde:

400 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

nei

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

Ja

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

NSVB er et veggskap serie for maksimal fleksibilitet i form av forsyninger og stabilitet av monteringsalternativer . Serie av modulkonstruksjon som omfatter en flerhet av forskjellige størrelser og former. Sammen med et bredt utvalg av tilbehør, dette er kabinettet i PREMIUM klassen. Serien er nyttige til passive, aktive og server komponenter.