Ensto Building Systems - AVL40 dekor AVR254 HVIT - AVL40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 340 mm
Bredde - 340 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677601613
Elnummer
3326683
Leverandørens varenummer
AVL40
Typebeskrivelse
3326683
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
340 mm
Bredde:
340 mm
Høyde:
34 mm
Diameter:
340 mm
Dekorring til AVR254 armatur, hvit


