Ensto Building Systems - KE 61 Universalklemme GRÅ 6/50AL-2 - KE61
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...35 mm²
Merkestrøm In - 145 A
Merkespenning - 800 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677191817
Elnummer
1261820
Leverandørens varenummer
KE61
Typebeskrivelse
Universalklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...35 mm²
Merkestrøm In:
145 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...50 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-5...80 °C
Bredde:
17,8 mm
Dybde:
49 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei


