Ensto Building Systems - KE 64 Universalklemme GRÅ 35-240A - KE64
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 35...185 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 35...185 mm²
Merkestrøm In - 380 A
Merkespenning - 800 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677191916
Elnummer
1261836
Leverandørens varenummer
KE64
Typebeskrivelse
Universalklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
35...185 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
35...185 mm²
Merkestrøm In:
380 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Direktemontering
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...240 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-5...80 °C
Bredde:
37,5 mm
Dybde:
130 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei


