Ensto Building Systems - KN 2.7 NULLSKINNE MED 7 OVERF - KN2.7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...10 mm²
Merkestrøm In - 82 A
Merkespenning - 500 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677163104
Elnummer
1263200
Leverandørens varenummer
KN2.7
Typebeskrivelse
Jordingsklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...10 mm²
Merkestrøm In:
82 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
7
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...16 mm²
Driftstemperaturområde:
-5...80 °C
Dybde:
160 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei


