Ensto Building Systems - KS23.090 AKSLING 90MM - KS23.090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 90 mm
Tverrsnitt bredde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677170256
Elnummer
1428392
Leverandørens varenummer
KS23.090
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere tilbehør
Lengde:
90 mm
Tverrsnitt bredde:
5 mm
Se varebetegnelse


