Ensto Building Systems - MGRP 081906 CUBO M KAPSLING - MGRP081906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 75 mm
Høyde - 190 mm
Dybde - 55 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677165641
Elnummer
2511606
Leverandørens varenummer
MGRP081906
Typebeskrivelse
2511606
Bredde:
75 mm
Høyde:
190 mm
Dybde:
55 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7001
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Vegginnbygging:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Slagfasthet:
IK07


