Ensto Building Systems - Thinmat - EFHTM100.1 varmematte 100W - EFHTM100.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte - Ja
Elementeffekt - 100...100 W
Effekt - 100 W/m²
Overflate - 1 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677635366
Elnummer
1037100
Leverandørens varenummer
EFHTM100.1
Typebeskrivelse
Varmekabler romoppvarming
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte:
Ja
Elementeffekt:
100...100 W
Effekt:
100 W/m²
Overflate:
1 m²
Bredde:
480 mm
Selvklebende:
Ja
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
400 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
2000 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


