Ensto Nor AS - Bardunkjoks med bøyle EGO 5201. Ø 6,85-8,00 mm. - COL33

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Bardunkjoks med bøyle EGO 5201. Ø 6,85-8,00 mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

271 mm
Se tilgjengelige varianter327 mm
Se tilgjengelige varianter375 mm
Se tilgjengelige varianter414 mm

Tverrsnitt:

30...35 mm²
Se tilgjengelige varianter50...50 mm²
Se tilgjengelige varianter70...70 mm²
Se tilgjengelige varianter80...95 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Automatisk dead end

  • Lengde - 271 mm

  • Isolator - nei

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918012542

Elnummer

2847421

Leverandørens varenummer

COL33

Typebeskrivelse

COL33

Type tilbehør/reservedel:

Automatisk dead end

Lengde:

271 mm

Isolator:

nei

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Tverrsnitt:

30...35 mm²

Hurtigkjoks. Kan benyttes både som bardunkjoks og for å avspenne jordline etc. Garantert å holde minimum 90% av linens bruddlast. Linediameter 6,86-8,0 mm.