Utgått

Ensto Nor AS - NAL510M15050 5G1,5 5M HVIT - NAL510M15050

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - NAL510M15050 5G1,5 5M HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Utførelse side 1 - Støpsel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677708572

Elnummer

1559794

Leverandørens varenummer

NAL510M15050

Typebeskrivelse

Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utførelse side 1:

Støpsel

Utførelse side 2:

Fri ende

Total lengde:

5000 mm

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Kabeltype:

H05VV-F

Kabeldiameter:

9...9 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Isolert del temperaturbestandig til:

70 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Halogenfri:

nei

Enstonet hurtigkablingssystem er utviklet for å forenkle og forkorte arbeidet ved elektriske installasjoner, spesielt i kontor og næringsbygg. Systemet består av: Kabelsett, avgreningsblokker, avgreningsbokser og bryterbokser. Enstonet kan også integreres med flatkabelsystem FLATNET