Esylux - BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE CLEAR ON/OFF - EL10820601

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kapslingsfarge:

Grå
Se tilgjengelige varianterSvart

Høyde/dybde:

940 mm
Se tilgjengelige varianter700 mm

Med lyssensor:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Effektiv lysstrøm:

760 lm
Se tilgjengelige varianter420 lm
Se tilgjengelige varianter460 lm
Se tilgjengelige varianter500 lm
Se tilgjengelige varianter600 lm
Se tilgjengelige varianter640 lm
Se tilgjengelige varianter720 lm
Se tilgjengelige varianter1270 lm
Se tilgjengelige varianter1350 lm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 110000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120820601

Elnummer

3114045

Leverandørens varenummer

EL10820601

Typebeskrivelse

BL-ALV 50 018 830 ANT

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

110000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Maks systemeffekt:

16 W

Fargetemperatur:

3000...3100 K

Høyde/dybde:

940 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med Fotplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

110...240 V

Nominell strøm:

73...88 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Isoleringsklasse:

I

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Effektiv lysstrøm:

760 lm

Lysutbytte:

47 lm/W

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,917

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Diameter:

170 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-pullertlampe av aluminium i høy kvalitet. Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt. Lyshode: glassklart med blendingsfri lysutstråling. Lysutstråling: 180°. EVG integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør. Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024. Monteringstype: Monteringsplate som skrus på fundament, valgfritt ved hjelp av jordanker (tilbehør). Fargetemperatur 3000 K.