Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Esylux - Cable SAT RJ45 10m TW x8 - EC10431210

Esylux
KopierKopier
Esylux - Cable SAT RJ45 10m TW x8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kabel

  • Farge - Rød

  • Antall ledere - 8

  • Nominelt tverrsnitt - 0,3 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120431210

Elnummer

4500532

Leverandørens varenummer

EC10431210

Typebeskrivelse

Cable Set RJ45 10m TW 8 stk.

Type tilbehør/reservedel:

Kabel

Farge:

Rød

Antall ledere:

8

Nominelt tverrsnitt:

0,3 mm²

Tilkoblingskabelsett til SmartDriver x8 TW. RJ 45 pluggforbindelse. hhv. 8 røde (varmt hvitt) og blå (kaldt hvitt) kabler i settet. Kabellengde 10m.